Motion
12HF408-R-SS
Tornillo de cinta transportadora - Solo vuelo, Helicoide, Acero inoxidable, Dirección del tornillo derecho, 12.0000 in Diámetro del tornillo, 142.0000 in Longitud del vuelo
Artículo MI #02782968
No. Fabricante 12HF408-R-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cinta transportadora - Solo vuelo, Helicoide, Acero inoxidable, Dirección del tornillo derecho, 12.0000 in Diámetro del tornillo, 142.0000 in Longitud del vuelo
Artículo MI #02782968
No. Fabricante 12HF408-R-SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Longitud del vuelo
    142.0000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.2500 (borde interior) pulg., 0.1250 (borde exterior) pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    2.5000 pulg.
  • Paso
    12.0000 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    12.0000 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    12.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    142.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.0000 pulg.
  • Peso
    68 lb

Detalles

  • Material del vuelo
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    697950491707
  • Componentes relacionados
    Tornillo, terminal
  • Dirección del tornillo
    Mano derecha
  • Tipo de tornillo
    Solo vuelo, helicoidal

Descripción general

Descripción del fabricante
12HF408-R-SS 304SS EDGING DE VUELOS
  • Los vuelos de helicoidal se forman en una máquina de laminación especial formando una tira de acero en una hélice continua de una pieza del diámetro, paso y grosor deseados para adaptarse a los tubos roscados del transportador.
  • El vuelo helicoidal es cónico en sección transversal, con el grosor en el borde interno aproximadamente el doble del grosor del borde externo.
  • Diámetro de tornillo de vuelo helicoidal de 4 in – 18 in y grosor de 3/16 in – 5/16 in
  • La hélice de vuelo de la derecha envuelve la tubería en el sentido de las agujas del reloj.
  • Izquierda disponible

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good