Motion
CYP32-600L-Y7P

SMC CORP OF AMERICA
CYP32-600L-Y7P

Cilindro de aire sin varilla acoplado magnéticamente CYP - Doble acción, calibre de 32 mm, carrera de 600 mm, guía lineal - Tipo de entorno limpio
Artículo MI #02783416
No. Fabricante CYP32-600L-Y7P
Precio1,596.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CYP32-600L-Y7P

Cilindro de aire sin varilla acoplado magnéticamente CYP - Doble acción, calibre de 32 mm, carrera de 600 mm, guía lineal - Tipo de entorno limpio
Artículo MI #02783416
No. Fabricante CYP32-600L-Y7P
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
Precio1,596.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    75 mm
  • Longitud total
    755 mm
  • Ancho general
    115 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    600 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin fugas externas, la serie CY se puede utilizar en muchos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y los momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede utilizar una variedad de guías para lograr la precisión necesaria o el momento permisible necesario para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de orificio, de 6mm a 63mm con estribos estándar de hasta 1000mm. Las 5 variaciones de modelos diferentes ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados de serie.
  • Cambio automático
    Y7P - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, horizontal, 0.5M
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía lineal - Entorno limpio
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    44 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de montaje
    Estándar
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 44 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Ubicación del puerto
    Dirección de funcionamiento C (derecha), dirección de funcionamiento D (izquierda)
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    73 psi
  • Serie
    CYP

Descripción general

Descripción del fabricante
CYP32-600L-Y7P
  • Cilindro acoplado magnéticamente con guía
  • Estructura de amortiguación sin impactos
  • Tamaños de orificio: 15mm y 32mm
  • Capacidad de interruptor automático
  • Limpiado, montado y embalado doble en una sala limpia

También puede gustarle

Los clientes también compraron