Motion
CBV1 10 S IA8H A 30/

VICKERS BY DANFOSS
CBV1 10 S IA8H A 30/

02-172603 Válvula de cartucho de contrapeso atornillable - Accionamiento piloto, flujo máx. de 15 gpm
Artículo MI #02783513
No. Fabricante CBV1 10 S IA8H A 30/
Precio2,838.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
CBV1 10 S IA8H A 30/

02-172603 Válvula de cartucho de contrapeso atornillable - Accionamiento piloto, flujo máx. de 15 gpm
Artículo MI #02783513
No. Fabricante CBV1 10 S IA8H A 30/
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
Precio2,838.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    103.4 mm
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Presión de agrietamiento
    3000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Número de catálogo del fabricante
    02-172603
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Relación piloto
    4:1
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
CBV1-10-S-I-A8H-A-30 CONTRAEQUILIBRIO
  • El CBV*-10 es una válvula de contrapeso de tipo cartucho atornillable, de 3 puertos, pilotada externamente
  • La válvula de contrapeso CBV permite el flujo libre desde el puerto 2 (entrada) al puerto 1 (carga)
  • El flujo del puerto 1 al puerto 2 se bloquea hasta que se alcanza el ajuste de presión predeterminado o se aplica suficiente presión piloto al puerto 3 (piloto)
  • Caudal nominal 15 GPM
  • Presión de fisura 20 PSI
  • Rango de presión 900 -3,000 PSI

También puede gustarle

Los clientes también compraron