Motion
40BNR10HTDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
40BNR10HTDUELP4Y

Cojinete de contacto angular Super Precision de alta velocidad - Orificio de 40 mm, OD de 68 mm, Ancho de 30 mm, Contacto de 18 °
Artículo MI #02783761
No. Fabricante 40BNR10HTDUELP4Y
Precio2,902.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
40BNR10HTDUELP4Y

Cojinete de contacto angular Super Precision de alta velocidad - Orificio de 40 mm, OD de 68 mm, Ancho de 30 mm, Contacto de 18 °
Artículo MI #02783761
No. Fabricante 40BNR10HTDUELP4Y
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
Precio2,902.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Contacto Ángulo  
    18 °
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • Altura total
    30 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    40BNR10HTDUELP4Y BRG
  • Código de armonización
    6909195010
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176626050
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Serie
    10
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176626050

Descripción general

Descripción del fabricante
40BNR10HTDUELP4Y BRG
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
Los clientes también compraron