Especificaciones
Dimensiones
- Esfuerzo de manejo104.00 lb
- Tamaño del puerto de aceite3/8 NPTF
- Altura total7.000 pulg.
- Longitud total21.000 pulg.
- Ancho general5.000 pulg.
- Peso8.90 lb
Detalles
- Ángulo del mango50°
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima a baja velocidad850 psi
- Presión máxima de funcionamiento10000 psi
- Capacidad de aceite69.000 pulg.3
- Tipo de bombaDos velocidades
- UPC_NO662536506694
- Capacidad de aceite utilizable66.000 pulg.3
- Usar con tipo de elevadorCilindro de carrera grande/más largo
- Tipo de válvula2-Way
- Volumen por carrera a alta presión0.150 pulg.3
- Volumen por carrera a baja presión0.720 pulg.3
Descripción general
- Volumen de aceite más utilizable: utilícelo con cilindros de carrera más grandes o más largos
- El juego de válvula de descarga real para 850 PSI (59 Bar) proporciona más eficiencia y menor fuerza de manejo
- El diseño de enlace reduce el esfuerzo del mango en un 40 %
- Depósito de aluminio duradero, colector y tapa de extremo
- Empuñadura ergonómica antideslizante que proporciona más comodidad
- Bloqueo de mango con resorte incorporado en el mango