Especificaciones
Dimensions
- Ancho del cuerpo1-1/8 pulg.
- Espacio libre horizontal1/2 pulg.
- Diámetro del grillete3/16 pulg.
- Espacio libre vertical1-1/2 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques cubiertosUn parachoques
- Recubrimiento de acabadoLaminado
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon llave por igual
- Número de pines4
- Se puede volver a introducir o noNo se puede volver a introducir
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieN.o 7
- Material del grilleteAcero
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649345005
Descripción general
Descripción del fabricante
7KALF BLOQUEO
- Cuerpo ancho de 29 mm (1-1/8")
- El grillete de acero 3/16” proporciona una fuerte resistencia al corte
- El cilindro de cuatro clavijas ayuda a evitar la recogida
- Cientos de cambios clave maximizan la integridad clave
- Resistencia al óxido patentada para una vida útil más larga
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Master Lock ProSeries Bluetooth PadlocksMaster Lock ProSeries Bluetooth Padlocks
View Literature
Master Lock Access Management SolutionsMaster Lock Access Management Solutions
View Literature
Master Lock Adjustable Valve LockoutEasy-to-Use, Adjustable Design Prevents Accidental Activation of a Closed Ball Valve.
View Literature
Master Lock S3500 Series: Group Lockout and Permit Control StationMaster Lock S3500 Series: Group Lockout and Permit Control Station
View Literature