Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base26 x 26 pulg.
- Diámetro del ventilador16-1/2 pulg.
- Dimensiones de apertura21-1/2 x 21-1/2 pulg.
- Profundidad general31-3/4 pulg.
- Altura total24-1/4 pulg.
- Ancho general31-3/4 pulg.
Detalles
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorCentrífuga
- Temperatura máx. de la corriente de aire+300 °F
- Flujo de aire máximo2999 cfm
- Corriente del motor6.2 A
- Tipo de carcasa del motorTotalmente cerrado, con aire (TEAO)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor115 V, 230 V
- Tipo de montajeTecho
- Nivel de sonido11 @ 1" SP sone, 11.6 @ 7/8" SP sone, 12.2 @ 3/4" SP sone, 12.6 @ 5/8" SP sone, 13.2 @ 1/2" SP sone, 13.7 @ 3/8" SP sone, 14.5 @ 1/4" SP sone, 15 @ 1/8" SP sone, 15.6 @ 0" SP sone
- Velocidad1145 rpm
- Estándares cumplidosCSA C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705, UL Listed 762
- Clasificación de presión estática0 en wg, 1/2 en wg, 1/4 en wg, 1/8 en wg, 1 en wg, 3/4 en wg, 3/8 en wg, 5/8 en wg, 7/8 en wg
- Tipo de ruedaIncline hacia atrás