Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del ventilador30 pulg.
- Profundidad general25-1/4 pulg.
- Altura total34-1/4 pulg.
- Ancho general34-1/4 pulg.
Detalles
- Diseño del ventiladorAxial
- Temperatura máx. de la corriente de aire+120 °F
- Flujo de aire máximo8999 cfm
- Tipo de carcasa del motorTotalmente cerrado (TEC)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor115 V, 230 V
- Tipo de montajePared
- Nivel de sonido16.7 hijo
- Velocidad680 rpm
- Estándares cumplidosCSA Listed C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705
- Clasificación de presión estática0 pulg. de peso, 1/4 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso