Motion
SB1820ST
Gafas de seguridad Venture II - Antiempañamiento, Resistentes a Arañazos, Lente Gris, Color de Montura/Templo Negro, Policarbonato, Tamaño Universal
Artículo MI #02789225
No. Fabricante SB1820ST
Precio6.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad Venture II - Antiempañamiento, Resistentes a Arañazos, Lente Gris, Color de Montura/Templo Negro, Policarbonato, Tamaño Universal
Artículo MI #02789225
No. Fabricante SB1820ST

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA Z87.1-2010, CE EN 166, CSA Z94.3-07
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Familia de colores de montura
    Negro
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Revestimiento de la lente
    Antiempañamiento, resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Gris
  • Familia de colores de lentes
    Gris
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    Aventura II
  • Características especiales
    Protectores laterales
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    814992003310
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
SB1820ST GAFAS
  • La lente curvada de base 9.75 proporciona protección lateral completa sin costuras que distraigan ni protectores laterales de tipo tradicional
  • Las patillas se ajustan a cuatro longitudes diferentes
  • Los tapones nasales aseguran el vidrio y evitan que se resbale mientras proporcionan un ajuste suave
  • Las lentes están recubiertas para una resistencia superior a los arañazos y proporcionan una protección del 99 % contra los rayos UV dañinos
  • Cumple o supera los Z87.1 requisitos de alto impacto, así como CE EN 166 y CAN/CSA Z94.3-07
  • No todos los estilos cuentan con la certificación CE