Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaÁmbar
- Material de la patilla de la monturaPunta de goma
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteÁmbar
- Familia de colores de lentesAmarillo
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Línea de productosZtek
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaÁmbar
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO814992004447
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Las lentes 100 % de policarbonato resistentes a los arañazos ofrecen protección frente al resplandor excesivo y proporcionan un 99 % de protección frente a los dañinos rayos UVA y UVB
- El económico objetivo único envolvente proporciona una visión panorámica completa
- Extremos de las varillas de goma antideslizantes y suaves que proporcionan un ajuste sin adherencia
- Plaqueta nasal integrada
- Supera los requisitos de alto impacto de Z87.1 , así como CE EN 166 y CAN/CSA Z94.3-07
- No todos los estilos cuentan con la certificación CE