Motion
CJ28A PM 7/8 3/16X3/32KW

LOVEJOY INC
CJ28A PM 7/8 3/16X3/32KW

68514462015 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ28/38, mordaza curvada, 0.875 pulg. Orificio, acabado con chaveta, aluminio, metal en polvo
Artículo MI #02790817
No. Fabricante CJ28A PM 7/8 3/16X3/32KW
Precio71.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ28A PM 7/8 3/16X3/32KW

68514462015 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ28/38, mordaza curvada, 0.875 pulg. Orificio, acabado con chaveta, aluminio, metal en polvo
Artículo MI #02790817
No. Fabricante CJ28A PM 7/8 3/16X3/32KW
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
Precio71.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ28/38
  • Diámetro exterior
    2.5600 pulg.
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio, metal en polvo
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    3540 pulg.
  • UPC_NO
    685144620156

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ28A-HUB-PM-7/8-3/16X3/32KW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron