Motion
UCC209
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 45 mm, 110 mm OD, Ancho de carcasa de 31 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Servicio normal
Artículo MI #02843589
No. Fabricante UCC209
Precio144.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 45 mm, 110 mm OD, Ancho de carcasa de 31 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Servicio normal
Artículo MI #02843589
No. Fabricante UCC209
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
Precio144.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Carcasa Ancho  
    31 mm
  • Anillo interior Ancho  
    49.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Diámetro del eje
    45 mm
  • Peso
    3.35 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3350 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC209
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCC200
  • UPC_NO
    0808250148226

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC209 45MM CARTUCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo