Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1-1/2 pulg.
- Profundidad general24 mm
Detalles
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAcero
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica4000 psi
- Tipo de indicadorNeumático
- Material de la lentePolicarbonato
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- Conexión de rosca1/4 NPT
Descripción general
Descripción del fabricante
111.11 1.5 4000PSI 1/8 L