Motion
221RDB/221RD1B

MRC (SKF)
221RDB/221RD1B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 105 mm, 190 mm OD, Ancho de 72 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, C3
Artículo MI #02846370
No. Fabricante 221RDB/221RD1B
Precio6,457.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
221RDB/221RD1B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 105 mm, 190 mm OD, Ancho de 72 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, C3
Artículo MI #02846370
No. Fabricante 221RDB/221RD1B
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
Precio6,457.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    72 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    72 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    221RDB/221RD1B PAR DE RODAMIENTOS DE AIRE ACONDICIONADO
  • Tipo dúplex
    De espaldas a espaldas
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    097741090346
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    60700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    68600 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    200-RD
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    097741090346

Descripción general

Descripción del fabricante
221RDB/221RD1B PAR DE RODAMIENTOS DE AIRE ACONDICIONADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"