Motion
DCP21SWIV
Tapón giratorio de bola neumático Air Chief - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPT, rosca macho 1/4 – 18 , 250 psi psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg.
Artículo MI #02848592
No. Fabricante DCP21SWIV
Precio21.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón giratorio de bola neumático Air Chief - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPT, rosca macho 1/4 – 18 , 250 psi psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg.
Artículo MI #02848592
No. Fabricante DCP21SWIV
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
Su precio$21.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.110 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPT, rosca macho 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    250 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DCP21SWIV

También puede gustarle

Los clientes también compraron