Motion
60HR 100FT

MORSE
60HR 100FT

340860 Cadena de rodillo - Serie pesada, 60 / 3/4 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #02855192
No. Fabricante 60HR 100FT
Precio59.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
60HR 100FT

340860 Cadena de rodillo - Serie pesada, 60 / 3/4 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #02855192
No. Fabricante 60HR 100FT
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
Precio59.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.1150 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.1150 pulg.
  • Altura de la placa
    0.7000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4680 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    8500 lb
  • Peso
    1.20 lb
  • Peso por pie
    1.2 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    340860
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288744061
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    662288744061

Descripción general

Descripción del fabricante
60H RIV 100FT CADENA DEL CARRETE
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"