Motion
TMFS 9

SKF
TMFS 9

Casquillo de tuerca de bloqueo axial - Acero, 2.9000 pulg. OD, 2.5000 pulg. Longitud de eje ext., 0.7500 pulg. Drive Square
Artículo MI #02857305
No. Fabricante TMFS 9
Precio722.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMFS 9

Casquillo de tuerca de bloqueo axial - Acero, 2.9000 pulg. OD, 2.5000 pulg. Longitud de eje ext., 0.7500 pulg. Drive Square
Artículo MI #02857305
No. Fabricante TMFS 9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio722.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.9000 pulg.
  • Longitud de extensión del eje
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Cuadrado de tracción
    0.7500 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570415346
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tomas del conjunto del cojinete
  • Tipo de extractor
    Extractor de enchufes
  • UPC_NO
    7316570415346

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE TMFS 9
  • Requiere menos espacio alrededor de la disposición del cojinete que las llaves de gancho
  • Conexiones en pulgadas para herramientas eléctricas o llaves dinamométricas
  • SKF TMFS es compatible con tuercas de las series KM, KMK (métrico) y KMF
  • Hay versiones especiales disponibles bajo petición
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good