Motion
UCHB205D1

NTN
UCHB205D1

Unidad de soporte, carcasa fundida, tornillo de fijación, tipo UCHB
Artículo MI #02857763
No. Fabricante UCHB205D1
Precio214.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCHB205D1

Unidad de soporte, carcasa fundida, tornillo de fijación, tipo UCHB
Artículo MI #02857763
No. Fabricante UCHB205D1
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
Su precio$214.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro exterior
    3.0625 pulg.
  • Altura total
    4.0625 pulg.
  • En general Ancho  
    1.3425 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    RP 3/4

Detalles

  • Número de cojinete
    UC205D1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • ID de la carcasa
    HB205D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359219999
  • Rendimiento
    Servicio ligero
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCHB
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359219999

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHB205D1 BRG