Motion
40228

ANSELL
40228

Guantes de trabajo de uso general KleenGuard* G40 - Tamaño extra grande, con revestimiento de nitrilo, puños tejidos, nailon, material de spandex
Artículo MI #02858603
No. Fabricante 40228
Precio8.46 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
40228

Guantes de trabajo de uso general KleenGuard* G40 - Tamaño extra grande, con revestimiento de nitrilo, puños tejidos, nailon, material de spandex
Artículo MI #02858603
No. Fabricante 40228

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.46/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Negro, azul
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Nailon
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Material
    Nailon, Spandex
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    Directiva 89/686EEC, EN 388 4131, EN 420 Nivel de destreza 5 del Consejo CE de EPP de categoría II
  • UPC_NO
    10036000402282

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE NITRILO G40 Y 40228 KLEENGRD
  • Forro de nylon de punto sin costuras para mayor comodidad y destreza
  • Excelente agarre incluso con aceite y suciedad
  • 25 % mejor productividad que el cuero
  • Color: azul
  • Usos típicos: montaje automotriz y aeroespacial, manipulación de metal, vidrio y madera

También puede gustarle

Los clientes también compraron