Motion
41800
Grasa multiusos No-Tox: de uso general, dimetilsiloxanos, sílice, silicona, dióxido de silicona, composición de óxido de zinc, grado 2 NLGI, 14 oz, color blanco
Artículo MI #02861760
No. Fabricante 41800
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos No-Tox: de uso general, dimetilsiloxanos, sílice, silicona, dióxido de silicona, composición de óxido de zinc, grado 2 NLGI, 14 oz, color blanco
Artículo MI #02861760
No. Fabricante 41800
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Dimetilsiloxanos, sílice, silicona, dióxido de silicona, óxido de zinc
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Rango de temperatura
    -55 a +400 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
SIN TOX 1023 SILICONA 14OZ C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron