Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Altura total2.0000 pulg.
- Longitud total5.2500 pulg.
- Ancho general5.2500 pulg.
- Peso5.00 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de expansiónSin expansión
- Recubrimiento de acabadoPolímero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de selloLabio triple
- SerieCRFCF-PN-T
- UPC_NO662461338612