Motion
8LOC-12RMP

GATES RUBBER CO
8LOC-12RMP

725016095 -
Artículo MI #02870722
No. Fabricante 8LOC-12RMP
Precio11.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8LOC-12RMP

725016095 -
Artículo MI #02870722
No. Fabricante 8LOC-12RMP
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
Precio11.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo de extremo
    3/4 NPT
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-14 NPT

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    NPT
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    NPT
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    NPT
  • Número de Upc del fabricante
    029769206423
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Latón
  • Rosca estándar
    NPT
  • Tipo de rosca
    MP
  • UPC_NO
    029769206423

Descripción general

Descripción del fabricante
8LOC-12RMP ACCESORIO DE CONEXIÓN 7250-16095