Motion
8LOC-8RFPX

GATES RUBBER CO
8LOC-8RFPX

725016325 -
Artículo MI #02870728
No. Fabricante 8LOC-8RFPX
Precio37.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8LOC-8RFPX

725016325 -
Artículo MI #02870728
No. Fabricante 8LOC-8RFPX
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
Precio37.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo de extremo
    8NPT
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-14 NPT
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    NPT
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    NPT
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    NPT
  • Número de Upc del fabricante
    029769206638
  • Material
    Latón
  • Tipo de rosca
    FPX
  • UPC_NO
    029769206638

Descripción general

Descripción del fabricante
8LOC-8RFPX ACCESORIO DE CONEXIÓN 7250-16325