Motion
H-BB 1/2
Casquillo del eje tensor de desconexión rápida - Casquillo H-BB, 2.5 in Flg OD, 0.25 in Flg Thickness
Artículo MI #02880125
No. Fabricante H-BB 1/2
Precio268.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo del eje tensor de desconexión rápida - Casquillo H-BB, 2.5 in Flg OD, 0.25 in Flg Thickness
Artículo MI #02880125
No. Fabricante H-BB 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$268.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    H-BB
  • Diámetro exterior de la brida
    2.5 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.25 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.25
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.38 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    15 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    15
  • Peso
    0,80 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950934464
  • UPC_NO
    697950934464

Descripción general

Descripción del fabricante
H-BB 1/2 MST CASQUILLO DE LLAVE

También puede gustarle

Los clientes también compraron