Motion
30230BLACK

AKRO-MILS
30230BLACK

Depósito Akro - Negro, plástico, polímeros de grado industrial, 5 x 10.875 x 5.5 pulg., capacidad de peso: 30 lb
Artículo MI #02880148
No. Fabricante 30230BLACK
Precio8.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
30230BLACK

Depósito Akro - Negro, plástico, polímeros de grado industrial, 5 x 10.875 x 5.5 pulg., capacidad de peso: 30 lb
Artículo MI #02880148
No. Fabricante 30230BLACK
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
Precio8.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    5 x 10.875 x 5.5 pulg.
  • Altura
    5 pulg.
  • Longitud
    10.875 pulg.
  • Altura exterior
    5 pulg.
  • Longitud exterior
    10.875 pulg.
  • Anchura exterior
    5.5 pulg.
  • Altura total
    5 pulg.
  • Longitud total
    10.875 pulg.
  • Ancho general
    5.5 pulg.
  • Ancho
    5.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    12
  • Capacidad de peso
    30 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
30230BLACK 10-7/8 X 5-1/2 X 5 ACROBINA
  • Fabricado en EE. UU.
  • El tope antideslizante evita que los contenedores apilados se muevan hacia adelante
  • El borde del colgador de ancho completo soporta el contenedor en el sistema de suspensión
  • Capacidad de peso de 30 lb