Motion
RS24B-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

TSUBAKI (UST)
RS24B-2 OFFSET LINK

Eslabón offset - 24B / 1-1/2 pulg. de paso
Artículo MI #02886378
No. Fabricante RS24B-2 OFFSET LINK
Precio116.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS24B-2 OFFSET LINK

Eslabón offset - 24B / 1-1/2 pulg. de paso
Artículo MI #02886378
No. Fabricante RS24B-2 OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio116.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    4.200 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Paso transversal
    1.904 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    40
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039189509

Descripción general

Descripción del fabricante
RS24B-2 ENLACE DE CORRECCIÓN