Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.4375 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Distancia entre ejesDe 3.0625 a 4.6250 pulg.
- Brida Diámetro6.3500 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo4.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.0000 pulg.
- Diámetro exterior6.3500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Código de tipo de brida del cuboC
- Material del concentradorHierro fundido de alta resistencia
- Tipo de concentradorBuje de abrazadera tipo C
- Número de Upc del fabricante698672650229
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- RPM Máx.3750 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieSure-Flex
- Capacidad de par2340 pulg-lb (manguito EPDM), 7200 pulg-lb (manguito Hytrel)
- UPC_NO698672650229