Motion
HPBV10
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 6000 psi máx., 1 NPT Puerto, Cuerpo de acero al carbono, Mango de desplazamiento
Artículo MI #02889508
No. Fabricante HPBV10
Precio121.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 6000 psi máx., 1 NPT Puerto, Cuerpo de acero al carbono, Mango de desplazamiento
Artículo MI #02889508
No. Fabricante HPBV10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$121.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Tamaño de la rosca
    1.0000 pulg.
  • Peso
    4.20 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Material del sello del cuerpo
    Viton®
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    215 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Clasificación de presión
    5000+ psi
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del asiento
    POM
  • Serie
    HPBV
  • Rango de temperatura
    -20 °F a 215 °F
  • Tipo de rosca
    NPTF
  • Tipo
    Válvula de bola
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
HPBV10

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"