Especificaciones
Dimensiones
- Altura total27 mm
- Longitud total79.6 mm
- Ancho general10 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenEE. UU.
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.19 (A, B a EA, EB) Cv, 0.26 (P a A, B) Cv
- Para usar con la serieVQZ1000 ancho del cuerpo 10mm
- FunciónEstándar
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tiempo de respuesta≤17 ms
- Material del selloGoma
- SerieVQZ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe en L con cable conductor
- Consumo de energía del solenoide0.35 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosCE, JIS B 8375-1981