Motion
H601A-001-MR
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, 10, SAE, hembra, 1 gpm Caudal máx.
Artículo MI #02892383
No. Fabricante H601A-001-MR
Precio1,449.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, 10, SAE, hembra, 1 gpm Caudal máx.
Artículo MI #02892383
No. Fabricante H601A-001-MR
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
Precio1,449.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    0.1 gpm
  • Tamaño del puerto
    SAE 10 (7/8–14 UNF)

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Eléctrico
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de ajuste final
    Roscado
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Caudal máximo
    1 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Medio de funcionamiento
    Fluido hidráulico
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
H601A-001-MR MEDIDOR DE FLUJO
  • Medios de petróleo
  • Línea completa de transmisores e indicadores de caudal remotos multifuncionales
  • Operar como parte de un sistema de adquisición de datos/control de procesos electrónicos totalmente integrado
  • Electrónica del sensor sin contacto
  • Circuito de acondicionamiento de señal electrónica
  • Indicación de caudal digital y caudal total
  • Salida analógica proporcional
  • Compensación en campo: gravedad específica de todos los fluidos, viscosidad de los fluidos a base de petróleo, gravedad específica, presión y temperatura de los sistemas neumáticos
  • Presión máxima: 3,500 psi
  • Cumple con CE: supera los EE. UU. y cumple con los estándares europeos para EMI/EMC
  • Patente estadounidense 7,130,750

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"