Motion
5400 OHP
Carrete de manguera compacto para grasa de alta presión - Diseñado para usar con manguera de 1/4 pulg. x 30 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra de 1/4 NPT -, salida hembra de 1/4 NPT -
Artículo MI #02894127
No. Fabricante 5400 OHP
Precio717.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera compacto para grasa de alta presión - Diseñado para usar con manguera de 1/4 pulg. x 30 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra de 1/4 NPT -, salida hembra de 1/4 NPT -
Artículo MI #02894127
No. Fabricante 5400 OHP
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
Su precio$717.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    30 pies
  • Altura total
    17.5 pulg.
  • Longitud total
    16.5 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Peso
    19.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grasa
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 1/4 in x 30 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Tipo de cierre
    Cierre silencioso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567000891
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Grasa de alta presión
  • Presión nominal
    5000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/4 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/4 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    30 pies
  • UPC_NO
    699567000891

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA PARA CARRETE DE MANGUERA DE 5400 OHP SIN MANGUERA
  • Los carretes de las series 4000, 5000 y 5005 son de construcción completamente de acero y compactos para una amplia gama de aplicaciones con requisitos de espacio críticos
  • Un eje de flujo completo y una pieza giratoria garantizan la máxima entrega del producto
  • El brazo guía se ajusta a dos posiciones
  • Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constante
  • Todos los componentes de acero están recubiertos de polvo para una máxima resistencia a la corrosión
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Cierre de velocidad considerable: la leva de cierre está diseñada para un funcionamiento silencioso y fiable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo