Motion
601033-10
Montaje de manguera de jardín a baja presión - 10 pies, DI de 5/8 in, entrada macho de 1/2 NPT x salida macho de 3/4 GHT, 125 psi
Artículo MI #02894347
No. Fabricante 601033-10
Precio99.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Montaje de manguera de jardín a baja presión - 10 pies, DI de 5/8 in, entrada macho de 1/2 NPT x salida macho de 3/4 GHT, 125 psi
Artículo MI #02894347
No. Fabricante 601033-10
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
Precio99.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Peso
    2.23 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Entrada macho 1/2 NPT x salida macho GHT 3/4
  • Extremo de la manguera 1
    1/2 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    3/4 Brillante Hombre
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567006275
  • Presión de trabajo
    125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
601033-10 MANGUERA AS'Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron