Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso0.01 lb
Detalles
- AplicaciónSuministro de productos químicos a baja presión
- Descripción Palabra claveDiseñado para usar con manguera de 3/8 in x 50 ft
- Tipo de cierreCierre silencioso
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567005292
- Aplicación de presiónSuministro de productos químicos a baja presión
- Presión nominal300 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete3/8 NPT - Mujer
- Salida del carrete1/4 NPT - Mujer
Descripción general
- Eje principal y pieza giratoria de acero inoxidable
- Resorte de accionamiento de acero de calidad superior
- La base y el brazo guía están hechos de estampaciones de acero de gran calibre y reforzados con nervadura estructural
- Acabado de recubrimiento en polvo horneado resistente a la corrosión
- Los sujetadores autoblocantes a prueba de vibraciones garantizan la integridad del ensamblaje
- 2 años de garantía de fábrica
- Juntas tóricas de BUNA