Motion
81100 OHP
Carrete de manguera de pie doble para grasa de alta presión - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 100 pies, 4000 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -, base de pedestal doble
Artículo MI #02894386
No. Fabricante 81100 OHP
Precio1,896.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de pie doble para grasa de alta presión - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 100 pies, 4000 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -, base de pedestal doble
Artículo MI #02894386
No. Fabricante 81100 OHP
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
Precio1,896.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    100 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.730 pulg.
  • Altura total
    25.375 pulg.
  • Longitud total
    24.000 pulg.
  • Ancho general
    10.500 pulg.
  • Peso
    140.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grasa
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/8 pulg. x 100 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Salida de manguera
    3/8 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    trenza de dos hilos SAE 100R2T
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567001751
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Tipo de montaje
    Base de pedestal doble
  • Aplicación de presión
    Grasa de alta presión
  • Presión nominal
    4000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    100 pies
  • UPC_NO
    699567001751

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE 81100 OHP, GRASA CON MANGUERA
  • Los carretes retráctiles de resorte Serie 80000 incorporan las técnicas de diseño y fabricación más actuales para garantizar una larga vida útil y un rendimiento sin problemas
  • La construcción completamente de acero y un acabado de recubrimiento en polvo horneado se combinan para producir un producto resistente a la corrosión y resistente adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de trabajo pesado
  • Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base de pedestal doble están estampados con nervaduras y refuerzos y soldados robóticamente para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
  • La trayectoria de fluido fundido y el trinquete unificados reducen las piezas desgastables y facilitan el montaje
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • Resorte de accionamiento de larga duración: la trayectoria de fluido de aluminio fundido unificado con eje de desembrague incorporado elimina prácticamente la posibilidad de fugas y daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"