Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- Longitud de la manguera100 pies
- Peso138.00 lb
Detalles
- AplicaciónAire, agua
- Descripción Palabra claveManguera de 3/8 pulg. x 100 pies
- Salida de manguera3/8 NPT - Hombre
- Tipo de mangueraPVC
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima150 °F
- Tipo de montajeBase de pedestal doble
- Aplicación de presiónAire/agua a baja presión
- Presión nominal300 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
- Salida del carrete1/2 NPT - Mujer
- Longitud de capacidad de manguera estándar100 pies
- UPC_NO699567001614
Descripción general
- Incorpora las técnicas de diseño y fabricación más actuales para garantizar una larga vida útil y un rendimiento sin problemas
- La construcción totalmente de acero y el acabado de recubrimiento en polvo horneado se combinan para producir un producto resistente a la corrosión y resistente adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de trabajo pesado
- Los carretes de la serie D80000 también se suministran con la nueva pieza giratoria estilo cojinete de bolas de Reelcraft
- Cuatro orificios de montaje de 127 mm ( 1/2") de diámetro
- Temperatura nominal máxima: 150°F
- Presión máxima de trabajo de 300 psi a 70°F en el D.I. de la manguera 3/8” y 1/2” , presión máxima de trabajo de 250 psi a 70°F en el D.I. de la manguera 3/4”
- Incluye: manguera