Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- Longitud de la manguera75 pies
- Altura total25.375 pulg.
- Longitud total24 pulg.
- Ancho general10.5 pulg.
- Peso115.00 lb
Detalles
- AplicaciónAceite
- Descripción Palabra claveDiseñado para usar con manguera de 1/2 in x 75 ft
- Código de armonización8479.89.9899
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567001720
- Temperatura máxima210 °F
- Tipo de montajeBase de pedestal doble
- Aplicación de presiónAceite de presión media
- Presión nominal3000 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
- Salida del carrete1/2 NPT - Mujer
- Longitud de capacidad de manguera estándar100 pies
- UPC_NO699567001720
Descripción general
- Los carretes retráctiles de resorte Serie 80000 incorporan las técnicas de diseño y fabricación más actuales para garantizar una larga vida útil y un rendimiento sin problemas
- Toda la construcción de acero y un acabado de capa de polvo horneado se combinan para producir un producto resistente y resistente a la corrosión adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de trabajo pesado
- Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base de pedestal doble están estampados con nervaduras y refuerzos y soldados robóticamente para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
- La trayectoria de fluido fundido y el trinquete unificados reducen las piezas desgastables y facilitan el montaje
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- Resorte de accionamiento de larga duración: la trayectoria de fluido de aluminio fundido unificado con eje de desembrague incorporado elimina prácticamente la posibilidad de fugas y daños en el resorte debido al bobinado inverso
- Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
- Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura