Motion
83000 OMP
Carrete de manguera de pedestal doble para aceite de presión media - Diseñado para usar con manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 1500 psi, rojo, entrada hembra 3/4 NPT -, salida hembra 3/4 NPT -
Artículo MI #02894399
No. Fabricante 83000 OMP
Precio1,158.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de pedestal doble para aceite de presión media - Diseñado para usar con manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 1500 psi, rojo, entrada hembra 3/4 NPT -, salida hembra 3/4 NPT -
Artículo MI #02894399
No. Fabricante 83000 OMP
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
Su precio$1,158.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    25.375 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Ancho general
    10.5 pulg.
  • Peso
    63.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aceite
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/4 in x 50 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567001737
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Tipo de montaje
    Base de pedestal doble
  • Aplicación de presión
    Aceite de presión media
  • Presión nominal
    1500 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/4 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/4 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    50 pies
  • UPC_NO
    699567001737

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE 83000 OMP, SIN MANGUERA DE ACEITE
  • Los carretes retráctiles de resorte Serie 80000 incorporan las técnicas de diseño y fabricación más actuales para garantizar una larga vida útil y un rendimiento sin problemas
  • Toda la construcción de acero y un acabado de capa de polvo horneado se combinan para producir un producto resistente y resistente a la corrosión adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de trabajo pesado
  • Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base de pedestal doble están estampados con nervaduras y refuerzos y soldados robóticamente para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
  • La trayectoria de fluido fundido y el trinquete unificados reducen las piezas desgastables y facilitan el montaje
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • Resorte de accionamiento de larga duración: la trayectoria de fluido de aluminio fundido unificado con eje de desembrague incorporado elimina prácticamente la posibilidad de fugas y daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"