Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Y
- Longitud total de la dimensión C10 pulg.
- Factor de servicio1.50
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Par de apriete36.52 pies-libras
- Peso33 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 3/4 HP, 4P, 56Y
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8.20 / 4.70–4.20 A
- Eficiencia a plena carga75.7 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382003050
- Corriente máxima permitidaDe 4.2 a 4.7 A, 8.2 A
- ModeloT055TJN1239014B
- Categoría del motorMotor de bomba de circulación de agua caliente
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeSoporte
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoCojinete de alineación automática (SAB), SLV
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382003050