Motion
6316
Motor de dos velocidades - 1 hp / 1/3 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, 1140 rpm - base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #02897966
No. Fabricante 6316
Precio738.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de dos velocidades - 1 hp / 1/3 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, 1140 rpm - base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #02897966
No. Fabricante 6316
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
Su precio$738.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    11.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    48.63 pies-libras
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Sopladores, transportadores, para compresores de aire, equipos industriales generales, bombas
  • RPM base
    1140 rpm - 1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores para zonas peligrosas de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation están diseñados para su uso en bombas, compresores, ventiladores, transportadores y herramientas para aplicaciones en zonas peligrosas. Estos motores están fabricados para contener explosiones dentro de la carcasa del motor y evitar la ignición fuera del motor al contener chispas, parpadeos y explosiones. Nuestros motores para zonas peligrosas son ideales para aplicaciones que normalmente se encuentran en operaciones de procesamiento de petróleo y gas, pintura industrial y recubrimiento y granos. Los motores para zonas peligrosas de la marca U.S. Motors® cumplen con las expectativas de la industria en cuanto a estándares de servicio y calidad. Nuestros motores trifásicos incluyen la eficiencia NEMA Premium®, un factor de servicio 1.0 o 1.15 (según corresponda) y cumplen con otros requisitos estándar NEMA. Sabemos que su empresa se toma en serio la salud y la seguridad, y nuestros motores para zonas peligrosas cumplen con las regulaciones de la industria para ayudar a mantener las condiciones de trabajo seguras. Nuestros equipos de ingeniería diseñan motores innovadores y eficientes para zonas peligrosas y también pueden personalizar soluciones específicas para adaptarse a sus necesidades de zonas peligrosas en caso de que uno de nuestros motores de serie no cumpla con sus especificaciones únicas.
  • Descripción Palabra clave
    1 hp / 1/3 hp
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7.40–7.40 / 4.00–4.30 A
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382060268
  • Corriente máxima permitida
    De 4 a 4.3 A, 7.4 A
  • Modelo
    T063CHG1324022B
  • Categoría del motor
    Motor de dos velocidades
  • Caballos de fuerza del motor
    1 hp / 1/3 hp
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm / 1800 rpm
  • UPC_NO
    786382060268

Descripción general

Descripción del fabricante
1 / 1/3 HP, 1725 / 1140 RPM, 6316,208-230
  • Aislamiento de clase A o B
  • Rotación reversible
  • 40°C ambiente, 60 Hz
  • Servicio continuo
  • Aplicaciones: para compresores de aire, bombas, transportadores, sopladores y equipos industriales generales