Motion
B30T3B
Motor vectorial inversor - 30 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 326T , caja TEBC (enfriada por soplador totalmente cerrada), 60 Hz, base 1190 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02898165
No. Fabricante B30T3B
Precio14,182.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor vectorial inversor - 30 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 326T , caja TEBC (enfriada por soplador totalmente cerrada), 60 Hz, base 1190 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02898165
No. Fabricante B30T3B
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
Precio14,182.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    326T
  • Longitud total de la dimensión C
    44.5 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Par de apriete
    132.2 pies-libras
  • Peso
    770 lb

Detalles

  • RPM base
    1190 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Cuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    H
  • Número de Upc del fabricante
    786382120283
  • Corriente máxima permitida
    40 A, 80 A
  • Modelo
    FP42
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6311-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382120283

Descripción general

Descripción del fabricante
30 1180 B30T3B 326T 230/460V BL