Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Altura total160 mm
- Longitud total55 mm
- Ancho general56 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- Material del recipientePolicarbonato
- Opciones del recipienteCuenco de metal
- Tipo de drenajeManual
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión de prueba218 psi
- SerieAWD
Descripción general
- Regulador de separador de microniebla modular
- Filtración: 0.01µm
- Tamaño del cuerpo: 1/8, 3/8, 1/2
- Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2
- Disponible en tipos de rosca Rc, NPT o G(PF)