Motion
40TTA30-25
Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 40 , 30 diente, 5.06 pulg. OD
Artículo MI #02905059
No. Fabricante 40TTA30-25
Precio146.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 40 , 30 diente, 5.06 pulg. OD
Artículo MI #02905059
No. Fabricante 40TTA30-25
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
Precio146.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.06 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.7834 pulg.
  • Peso
    1.26 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • Número de cadena
    40
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950077529
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    3370 rpm
  • Número de dientes
    30
  • UPC_NO
    697950077529

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR DEL RODILLO DE PICO 40TTA30-25

También puede gustarle

Los clientes también compraron