Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio82.55 mm
- Ancho de la base81 mm
- Longitud del centro del perno al centro206.4 mm
- Agujero Diámetro75 mm
- En general Longitud265.10 mm
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso26.66 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- RPM Máx.1950 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial51100 lbf
- Capacidad de carga estática radial71500 lbf
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- SerieB22400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327428907