Motion
LADRILLO DE GRASA DE LADRILLO DE LITIO

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
LITHIUM BRICK GREASE BRICK

Grasa multiusos LITHIUM BRICK GREASE - De uso general, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio, Grado 7 NLGI, Tamaño 48 lb, Contenedor de ladrillo, Color amarillo, No apto para alimentos
Artículo MI #02906462
No. Fabricante LITHIUM BRICK GREASE BRICK
Precio1,060.54 USD/ct
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
LITHIUM BRICK GREASE BRICK

Grasa multiusos LITHIUM BRICK GREASE - De uso general, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio, Grado 7 NLGI, Tamaño 48 lb, Contenedor de ladrillo, Color amarillo, No apto para alimentos
Artículo MI #02906462
No. Fabricante LITHIUM BRICK GREASE BRICK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,060.54 USD/ct

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    48 lb
  • Grado NLGI
    7
  • Altura total
    12.25 pulg.
  • Longitud total
    10.5 pulg.
  • Ancho general
    10.5 pulg.
  • Vida útil
    3 años
  • Peso
    49.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Canteras de roca, aplicaciones de fábricas de papel
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Tipo de contenedor
    Ladrillo
  • Punto de caída
    165°C/325 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215913206
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    089215913206

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA DE LADRILLO DE LITIO 48LB CTN
  • Lubricación de cojinetes de ranura abierta
  • Se utiliza en canteras de roca y fábricas de papel
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
Los clientes también compraron