Motion
614-40-9

REXNORD INC
614-40-9

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 25 dientes, 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02909766
No. Fabricante 614-40-9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
614-40-9

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 25 dientes, 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02909766
No. Fabricante 614-40-9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    154.2 mm
  • Paso
    153.21 mm
  • Paso Diámetro  
    6.031 pulg.
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS820
  • Tipo de concentrador
    Plano
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados

Descripción general

Descripción del fabricante
614-40-9 NS820-25T 1-7/16 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 820 con calibre redondo 25Teeth y 1-7/16in en material PA
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
Los clientes también compraron