Especificaciones
Dimensiones
- Altura12.00 pulg.
- Longitud13.00 pulg.
- Accidente cerebrovascular3 pulg.
- Peso10.00 lb
- Ancho5.50 pulg.
Detalles
- Consumo de corriente5.5 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal0.11
- Capacidad de carga dinámica500 lb
- ECCNEAR99
- Voltaje de entrada115 V
- Capacidad de carga500 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento25 °F
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieSPB
- Velocidad a plena carga1.30 pulg./s
- Capacidad de carga estática500 lb
Descripción general
- Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
- Embrague patentado de disco de fricción limitador de carga y freno de resorte
- Tubo de traducción de acero - cromado de zinc
- Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación