Motion
1020G51 ACOPLAMIENTO RÍGIDO RSB

FALK
1020G51 RIGID COUPLING RSB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1020, Acciones rugosas, Perno cubierto, Flex-Rigid, 4.9000 in Longitud
Artículo MI #02922183
No. Fabricante 1020G51 RIGID COUPLING RSB
Precio1,609.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020G51 RIGID COUPLING RSB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1020, Acciones rugosas, Perno cubierto, Flex-Rigid, 4.9000 in Longitud
Artículo MI #02922183
No. Fabricante 1020G51 RIGID COUPLING RSB
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
Su precio$1,609.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    4.9000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020
  • Diámetro del cubo
    4.14 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    3.6250 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    54.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    60 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Manguito
  • Número de catálogo del fabricante
    0775216
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Características de rendimiento
    holgura baja, orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    G51
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    37800 pulg.
  • UPC_NO
    782934242496

Descripción general

Descripción del fabricante
1020G51 ACOPLAMIENTO RÍGIDO RSB

You May Also Like