Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Anillo interior Ancho38 mm
- Anillo exterior Ancho19 mm
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general26 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK200+H2000
- UPC_NO0808250107209