Motion
RA1 3/1 E SR

HUB CITY INC
RA1 3/1 E SR

0220-75176 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje en espiral, individual, 3:1 relación, 0.8750 pulg., entrada de eje sólido, 0.8750 pulg., salida de eje sólido
Artículo MI #02923161
No. Fabricante RA1 3/1 E SR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
RA1 3/1 E SR

0220-75176 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje en espiral, individual, 3:1 relación, 0.8750 pulg., entrada de eje sólido, 0.8750 pulg., salida de eje sólido
Artículo MI #02923161
No. Fabricante RA1 3/1 E SR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L)8.5 x (H)6.75 x (W)6.25
  • Altura de la carcasa
    6.75 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.5 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.25 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Relación nominal
    3:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    3:1

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798390291
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE ENGRANAJES RA-1 3:1 E S/R
  • Carcasas de hierro fundido resistentes, sellos industriales para trabajos pesados, eje de aleación