Especificaciones
Dimensiones
- Longitud23 m
- Resistencia a la tensión32 pulg.
- Grosor0.3 mm
- Ancho48 mm
Detalles
- Fuerza de adhesión40 oz-in
- Material de apoyoPoliéster/Algodón
- ColorBlanco
- Elongación en el descanso8 %
- Retardante de llamaNo retardante de llama
- Rango de temperatura de funcionamiento+50 a +225 °F
- Resistencia al aguaNo resistente al agua